Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube zu eLLK S4 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube zu eLLK S4 (VE2)
Sechskantschraube zu eLLK S4 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-56007554
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     22480054000
EAN/GTIN:
     4250217425462
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Sechskantschraube ohne Norm
ceag ex-leuchte
ex leuchte

Sechskantschraube zu eLLK S4 (VE2)

Befestigungsmaterial für LeuchtenSechskantschraube M8 zur Leuchtenbefestigung, Set = 2 Stück, Edel stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,65*
€ 10,69*
30 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,70*
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,17*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,76*
€ 12,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.