Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenbefestigung 17mm L 17 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenbefestigung 17mm L 17 si
Leuchtenbefestigung 17mm L 17 si
Artikel-Nr.:
     6012B-56031853
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     602267
EAN/GTIN:
     4043544039392

Leuchtenbefestigung 17mm L 17 si

Holzraster-Deckenbefestigung für Spannbereich a = 17 mm, Material: Stahlblech, Befestigung über Flügelschraube

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 30 x 30 x 114 mm
Gewicht: 0.150 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
114 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 23,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 23,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,86*
€ 26,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.