Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1-flammig SCER 1.100 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 1-flammig SCER 1.100 sw
Einbaurahmen 1-flammig SCER 1.100 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56034129
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     629777
EAN/GTIN:
     4043544279071
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 1-flammig SCER 1.100 sw

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig aus Aluminiumdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 1 - 25 mm
Ausschnittsmaß: 140 x 145 mm
Abmessungen (LxBxH): 151 x 151 x 63 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
151 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,86*
€ 58,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 58,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,88*
€ 59,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 60,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,10*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.