| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56064669 Herst.-Nr.: 0203231 EAN/GTIN: 4029299099041 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne opal W-LF 258 OT Ersatzwanne für LF/LFN/PLF 2x58/2x49 W Trapez aus PMMA opal Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,25* | € 33,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,08* | € 34,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,92* | € 37,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,55* | € 39,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,81* | € 44,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|