Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.Sparstelltrafo ESS230V/230/250/20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-56151815
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     67080009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

1Ph.Sparstelltrafo ESS230V/230/250/20A

Einphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, mit Drehknopf und Skala
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Max. Sekundärspannung:
250 V
Sekundärer Bemessungsstrom In:
20 A
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 910,88*
€ 983,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 918,72*
€ 992,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,95*
€ 1.181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,93*
€ 1.178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,91*
€ 1.148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,12*
€ 1.124,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,72*
€ 1.093,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.