Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-56151823
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     67070011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC18A

Einphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, Versorgungsspannung für Stellmotor: 12 V DC
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Max. Sekundärspannung:
250 V
Sekundärer Bemessungsstrom In:
18 A
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.105,88*
€ 2.234,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.128,34*
€ 2.256,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,23*
€ 2.684,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,45*
€ 2.668,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,16*
€ 2.590,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.140,62*
€ 2.547,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,34*
€ 2.532,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.