Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100/35 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS ELS EC 100/35 P Ventilatoreinsatz m. Fassade Präsenzmelder Nachl. 2 Stufe
HELIOS ELS EC 100/35 P Ventilatoreinsatz m. Fassade Präsenzmelder Nachl. 2 Stufe
HELIOS ELS EC 100/35 P Ventilatoreinsatz m. Fassade Präsenzmelder Nachl. 2 Stufe
Artikel-Nr.:
     6012B-56153704
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06414
EAN/GTIN:
     4010184064145
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Präsenzmelder
ec lüfter

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100/35 P

Ventilatoreinsatz mit Innenfassade, Präsenzmelder und 100/35 m³/h Volumenstrom. Beide Leistungsstufen mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min. Große Leistungsstufe zusätzlich mit Intervallbetrieb von 0, 8, 12, 24 Std.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung.
Weitere Informationen:
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0..40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Grundlastschaltung
Nennstrom:
0,107 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,48*
€ 279,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 291,22*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 261,77*
€ 306,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,06*
€ 323,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,81*
€ 332,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.