| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56153705 Herst.-Nr.: 06417 EAN/GTIN: 4010184064176 |
| |
|
| | |
| Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100 Ventilatoreinsatz mit Innenfassade und 100 m³/h Volumenstrom. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Umweltschonender, wirtschaftlicher und energiesparender Motor dank neuer EC Antriebstechnologie. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 80 mm | Volumenstrom: | 100 m³/h | Farbe: | weiß | Mediumtemperatur: | 0..40 °C | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Zusammenstellung: | mit Grundlastschaltung | Nennstrom: | 0,107 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,26* | € 183,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,91* | € 189,94* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,93* | € 199,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,46* | € 203,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,03* | € 213,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|