Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 1-PH horizontal,230V RDW 250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     6012B-56153894
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07264
EAN/GTIN:
     4010184072645
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 1-PH horizontal,230V RDW 250/4

Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
920 m³/h
Nennleistung:
63 W
Mediumtemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 641,93*
€ 750,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,38*
€ 753,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 645,55*
€ 764,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 667,44*
€ 779,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,38*
€ 801,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,54*
€ 953,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,03*
€ 940,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,30*
€ 865,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,38*
€ 820,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.