Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator 1-PH, 230 V, 4-polig VDW 250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Dachventilator vertikal VDW 250/4 1PH 230V 4-polig 07244
Helios Dachventilator vertikal VDW 250/4 1PH 230V 4-polig 07244
Artikel-Nr.:
     6012B-56153985
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07244
EAN/GTIN:
     4010184072447
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Dachventilator 1-PH, 230 V, 4-polig VDW 250/4

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
900 m³/h
Nennleistung:
63 W
Mediumtemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 665,76*
€ 772,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,51*
€ 780,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 698,68*
€ 803,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 699,33*
€ 803,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 713,86*
€ 826,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,03*
€ 982,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,78*
€ 975,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,40*
€ 902,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,86*
€ 849,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.