Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerventil NW125mm,reinws. TK 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Tellerventil TK 12
MC Tellerventil TK 12
Artikel-Nr.:
     6012B-56157053
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0198
EAN/GTIN:
     4012799511984
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil

Tellerventil NW125mm,reinws. TK 12

Tellerventile zur Be- und Entlüftung. Abdichtung durch Schaumstoffring. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TK 12, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Frontdurchmesser:
125 mm
Frontbreite:
170 mm
Frontlänge:
70 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 33,58*
€ 5,00*
ab € 24,86*
€ 34,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,72*
€ 34,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,70*
€ 35,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,39*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.