Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HQD 450/6 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     6012B-56169915
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01473
EAN/GTIN:
     4010184014737
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HQD 450/6 Ex

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4090 m³/h
Mediumtemperatur:
40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Einbauort:
Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,47*
€ 1.445,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.297,97*
€ 1.468,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,41*
€ 1.475,11*
Frei Haus
ab € 1.332,57*
€ 1.503,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.350,31*
€ 1.518,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,24*
€ 1.806,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,77*
€ 1.783,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,61*
€ 1.702,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,71*
€ 1.653,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,31*
€ 1.606,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.