Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL-STRIP-POF-- 1,2,4-ADRIG 21920125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56213059
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920125
EAN/GTIN:
     4044773100327
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

UNIVERSAL-STRIP-POF-- 1,2,4-ADRIG 21920125

Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP POF - 1.2.4-WIRE
Abisolierwerkzeug
Leiterquerschnitt 2.2mm² - 6.7mm²

Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen
Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser)
Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen
Nutzen: Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte
Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren
Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
2,2..6,7 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 148,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,28*
€ 149,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 154,67*
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 173,15*
€ 6,90*
ab € 165,03*
€ 242,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
21920135
ab € 78,31*
Zubehör
Lapp Kabel
21920126
ab € 57,84*
Zubehör
Lapp Kabel
21920009
ab € 76,62*
Zubehör
Lapp Kabel
21920122
ab € 76,95*
Zubehör
Lapp Kabel
21920008
ab € 76,00*
Zubehör
Lapp Kabel
21920004
ab € 76,56*
Zubehör
Lapp Kabel
21920006
ab € 60,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.