Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 104-BINDER-KLEIN 61724420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56213111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61724420
EAN/GTIN:
     4044773202854
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 104-BINDER-KLEIN 61724420

Kabelbindersockel TIE SOCKET TC 104 SMALL
Kabelbindersockel
für Kabelbinder-Breite: 2.4mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Befestigung durch Senkkopfschrauben oder Nieten
Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen
Befestigungselemente für Kabelbinder
Nutzen: Besonders kleine und niedrige Ausführung
Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
2,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,12367*
€ 0,15367*
38 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,12416*
€ 0,15516*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,12869*
€ 0,16069*
27 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1351*
€ 0,1681*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16069*
€ 0,19122
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12869*
€ 0,15314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 160,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.