Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT BOX-3,2/1,6-TR 61742437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-PROTECT BOX-3,2/1,6-TR 61742437
Artikel-Nr.:
     6012B-56213275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742437
EAN/GTIN:
     4044777164745
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT BOX-3,2/1,6-TR 61742437

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT BOX 3.2/1.6 TR
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 3.2mm - 1.6mm
Polyolefin
transparent

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,51 mm
Länge:
12 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 18,65*
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 23,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,24*
€ 26,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 27,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.