Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse f. Flachst. 1 181230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-56222111
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181230
EAN/GTIN:
     4021103812303
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Isolierhülse f. Flachst. 1 181230

Isolierhülse für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen. Querschnitt: 0,5-1 mm², Nenngröße nach DIN: 6,3
Geeignet für: -Artikelnr.: 18 1200, 18 1202
Gewicht per 100St.~kg: 0,035
VE/Stck.: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
sonstige
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,01204*
€ 0,01914*
100
€ 5,00*
ab € 0,0127*
€ 0,02*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0206*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0226*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.