| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56223219 Herst.-Nr.: ESM35ISM EAN/GTIN: 4012078963923 |
| |
|
| | |
| Schneidwerkzeug 35mm, 1000V ESM35ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln (auch feindrähtig), alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig) auch armierte Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 35 mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Mit Abisolierfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.841,73* | € 1.918,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.841,04* | € 1.919,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.854,58* | € 1.921,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.860,99* | € 1.937,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.179,38* | € 2.254,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|