Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-984


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 209-984 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-984 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012B-56227180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-984
EAN/GTIN:
     4017332275613
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-984

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
A170.0, A170.1, ..., A179.6, A179.7 (je 1x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,7508*
€ 13,5208*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 13,98*
1
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 15,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,169*
€ 15,969*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,06*
€ 17,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.