Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Robostar 3,5X19 191303


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 191303 Schraube/Bolzen 19 mm
Cimco 191303 Schraube/Bolzen 19 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-56242074
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191303
EAN/GTIN:
     4021103913031

Blechschraube Robostar 3,5X19 191303

Linsenkopf-Bohrschraube nach DIN 7504 m, aus Stahl in galv. Verzinkter Ausführung: Ø: 3,5 mm
Länge: 19 mm
für TX-Schlüssel Größe: T15
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,494*
€ 6,694*
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,12*
€ 7,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.