Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525
Artikel-Nr.:
     6012B-56298516
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28054462000
EAN/GTIN:
     4013046280189
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2xC516, 1xC316, 2xSchutzkontakt, FI-Schalter, SI-Automat.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,83*
€ 733,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,02*
€ 734,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 650,63*
€ 740,45*
€ 5,95*
ab € 726,31*
€ 822,54*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 761,66*
€ 853,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,61*
€ 863,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,46*
€ 808,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.