Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 8118/132-542-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351029
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     224646
EAN/GTIN:
     4046827077111
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten 8118/132-542-0

Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/132-542-0, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
11
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
71 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,11*
€ 162,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,76*
€ 163,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,26*
€ 164,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,25*
€ 166,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,95*
€ 169,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
285774
ab € 3,48*
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.