Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 20-25V, 50/60Hz 8573/12-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 20-25V, 50/60Hz 8573/12-200
Stecker 16A 20-25V, 50/60Hz 8573/12-200
Artikel-Nr.:
     6012B-56351191
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     243197
EAN/GTIN:
     4046827083754
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee stecker
cee-stecker ip 66

Stecker 16A 20-25V, 50/60Hz 8573/12-200

Stecker 16 A
Kleinspannung, explosionsgeschützt, 8573/12-200, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 25 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P, Kennfarbe: violett, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
25 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,88*
€ 108,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,97*
€ 108,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,76*
€ 109,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 112,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,18*
€ 123,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.