Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-50A2F KLE MsNi M CMP-50-A2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351218
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     107801
EAN/GTIN:
     4046827043840
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung metall m50
leitungseinführung

Kabelverschraubung CMP-50A2F KLE MsNi M CMP-50-A2F

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-50A2F, Herstellerteilenummer: 50A2F1RA5, Gewindegröße: M50x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 50, Klemmbereich: 1x 35,6 ... 44 mm, Schlüsselweite: 55,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Schutzgeflechtetes Kabel, 0 0 mm, Innerer Mantel: 35,6 ... 44 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35,6..44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,63*
€ 71,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,72*
€ 71,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,95*
€ 72,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 74,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.