Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformerspeisegerät Analog Eingang 9160/23-11-11k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351263
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     220323
EAN/GTIN:
     4046827077661

Messumformerspeisegerät Analog Eingang 9160/23-11-11k

Messumformerspeisegerät, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9160/23-11-11k, Max. Spannung Uo: 27 V, Max. Strom Io: 88 mA, Max. Leistung Po: 576 mW, Max. Spannung Ui: 30 V, Nennstrom: 148 mA, Leistungsaufnahme: 3,4 W, Anzahl der Kanäle: 2, Anschlussart: Federzugklemme, Eingang: 0/4 ... 20 mA mit HART, Ausgang A: 0/4 ... 20 mA, LFD Relais: Ja, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltspannung:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,70*
€ 563,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,87*
€ 564,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,98*
€ 568,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 490,48*
€ 568,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,24*
€ 585,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,31*
€ 642,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.