Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex i Relais Module Digital Eingang 9172/20-11-00s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex i Relais Module Digital Eingang 9172/20-11-00s
Ex i Relais Module Digital Eingang 9172/20-11-00s
Artikel-Nr.:
     6012B-56351272
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160363
EAN/GTIN:
     4046827028540
Suchbegriffe:
Relaismodul
Isolationsverstärker
Trennverstärker
relaismodul

Ex i Relais Module Digital Eingang 9172/20-11-00s

Ex i Relais Module, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9172/20-11-00s, Anzahl der Kanäle: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Ausgang pro Kanal: 1 Wechsler, Hilfsenergie: ohne, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz :, II (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
4 A
Schaltleistung:
100 VA
Schaltfrequenz:
15 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 235,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,32*
€ 235,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,09*
€ 237,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,90*
€ 242,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,59*
€ 245,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.