Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff nicht abschließbar 244648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351976
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     244648
EAN/GTIN:
     4046827075216
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
drehgriff schaltgeräte

Drehgriff nicht abschließbar 244648

Drehgriff, klein nicht abschließbar, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-726-B-M03-03-E03, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Standard, Befestigung: Gewindeausführung, Schaltfunktion: rastend, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Abschließbar in: nicht abschließbar, Bezeichnungsschild: I - 0 - II, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
39 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,63*
€ 77,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,72*
€ 77,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,41*
€ 78,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 79,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 79,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.