Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1
Artikel-Nr.:
     6012B-56366754
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     GB2100-1
EAN/GTIN:
     6410014509019
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
stromschiene silber

1-Ph.-Stromschiene 1m silber GB2100-1

GLOBAL Trac Base Stromschiene 1-Phasen Aufbauschiene 1000mm silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
220..230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,49*
€ 26,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,12*
€ 30,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
GB11-1
ab € 6,97*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB41-1
ab € 1,56*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB35-1
ab € 18,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB38-1
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.