Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M16x1,5 GHG 960 1955 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung M16x1,5 GHG 960 1955 R0002
Leitungseinführung M16x1,5 GHG 960 1955 R0002
Artikel-Nr.:
     6012B-56505614
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0002
EAN/GTIN:
     4250217429385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pa m16x1,5
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung M16x1,5 GHG 960 1955 R0002

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M16
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 5,5mm bis 10mm
Gewindelänge: 8mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 4,54*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,63*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,81*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 4,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601955R0001
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.