Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss M63x1,5 GHG 960 1952 R0117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluss M63x1,5 GHG 960 1952 R0117
Schraubverschluss M63x1,5 GHG 960 1952 R0117
Artikel-Nr.:
     6012B-56505632
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0117
EAN/GTIN:
     4250217402333
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
leitungseinführung

Schraubverschluss M63x1,5 GHG 960 1952 R0117

Product: Ex-e Blindstopfen
Größe: M63
Gewindelänge: 16 mm
Schutzart: IP66 (IP68 - 0.1 bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -55°C bis +55°C
Gehäusematerial: Polyamid
Bestelleinheit: 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 19,642*
€ 25,022*
31 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 25,19*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 26,01*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 26,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.