Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz BV3 Schraubanschluss 730103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz BV3 Schraubanschluss 730103
Buchseneinsatz BV3 Schraubanschluss 730103
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56537105
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     730103
EAN/GTIN:
     4015609032433
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz BV3 Schraubanschluss 730103

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe BV3
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,44*
1
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,62*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,51*
€ 12,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.