Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106
Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106
Artikel-Nr.:
     6012B-56537566
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710106
EAN/GTIN:
     4015609027309
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe B6
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,58*
2 Tage
60
1
€ 6,40*
ab € 5,44*
€ 7,62*
1
€ 5,46*
ab € 5,54*
€ 7,77*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,29*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1200200000
ab € 3,47*
Ähnlich
Walther
710132
ab € 8,56*
Ähnlich
Walther
710148
ab € 11,13*
Ähnlich
Walther-Werke
700103
ab € 5,31*
Ähnlich
Walther-Werke
700104
ab € 6,24*
Ähnlich
Walther-Werke
710110
ab € 6,81*
Ähnlich
Walther-Werke
710116
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.