Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640
Artikel-Nr.:
     6012B-56537673
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720640
EAN/GTIN:
     4015609031887
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B16
der Dicke 3,5mm
in kieselgrau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
123 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,36*
1
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,58*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,81*
€ 9,75*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,09*
€ 10,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.