Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 63A 4p 500V 7h IP44 12565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550001
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12565
EAN/GTIN:
     4024941125659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 63A 4p 500V 7h IP44 12565

Anbausteckdose geneigt
63A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 95 mm, Gerätetiefe: 147 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,19*
€ 134,43*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,98*
€ 140,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 118,40*
€ 145,86*
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 146,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,67*
€ 152,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210763
ab € 116,73*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2152
ab € 99,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.