Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP44 12401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550083
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12401
EAN/GTIN:
     4024941124010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP44 12401

Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 100 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,01*
€ 41,33*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,40*
€ 44,45*
1
€ 5,46*
ab € 36,40*
€ 48,07*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,24*
€ 48,92*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,90*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,94*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.