Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 3p 110V 4h IP44 12788


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56550100
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12788
EAN/GTIN:
     4024941127882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 3p 110V 4h IP44 12788

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 101 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 117 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 62,20*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,94*
€ 64,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,27*
€ 67,16*
€ 5,46*
ab € 52,16*
€ 67,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2137
ab € 13,50*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21838
ab € 45,72*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21012-TLS
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.