Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 4p >50V 10h IP44 12797


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550119
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12797
EAN/GTIN:
     4024941127974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 4p >50V 10h IP44 12797

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
32A 4p (3P+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44
Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 101 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 117 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,84*
€ 66,01*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,88*
€ 69,13*
€ 5,00*
ab € 55,25*
€ 71,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,56*
€ 72,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21848
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.