Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP67 12817


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56550137
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12817
EAN/GTIN:
     4024941128179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP67 12817

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 96 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 101 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 66,55*
1
€ 5,46*
ab € 57,59*
€ 74,06*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 75,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 21,77*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.