Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 4p 400V 6h IP67 12700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550156
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12700
EAN/GTIN:
     4024941127004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 4p 400V 6h IP67 12700

Anbausteckdose QUICK-CONNECT TN geneigt
32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 102 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 121 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
VG-Typ-Nr: VG 96919 BS 023
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6031
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,50*
€ 103,57*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 107,77*
€ 5,00*
ab € 100,54*
€ 126,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,27*
€ 129,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 130,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210078
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.