Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 5p >50V 2h IP67 12238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550948
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12238
EAN/GTIN:
     4024941122382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 5p >50V 2h IP67 12238

Anbausteckdose QUICK-CONNECT TN geneigt
32A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP67
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 110 mm, Gerätebreite: 101,5 mm, Gerätetiefe: 119 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
VG-Typ-Nr: VG 96919 BS 008, Versorgungs-Nr.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6031
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,31*
€ 124,92*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,79*
€ 130,36*
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 152,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,02*
€ 157,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 158,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21380
ab € 95,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.