Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 3p 400V 9h IP44 12081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56550984
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12081
EAN/GTIN:
     4024941120814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 3p 400V 9h IP44 12081

Anbausteckdose geneigt
16A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 85 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 80 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,71*
€ 54,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,35*
€ 55,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 56,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21843
ab € 40,24*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21002-TLS
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.