Stecker 32A 3p 230V 6h 21690
Stecker QUICK-CONNECT TE
32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015
Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 79 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.