Wand-Gerätestecker 16A 4p 400V 6h IP44 24392
Wandgerätestecker QUICK-CONNECT
16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 90x87 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: 1xM25 oben
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 120 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 83 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen