Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 125A 4p 500V 7h IP67 13515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56551541
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13515
EAN/GTIN:
     4024941135153
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 125A 4p 500V 7h IP67 13515

Anbausteckdose gerade
125A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 130 mm, Gerätetiefe: 166 mm
Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 130 mm
Bohrlochabstand vertikal: 104 mm, Bohrlochabstand horizontal: 104 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 412,31*
€ 481,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,67*
€ 504,45*
Frei Haus
ab € 507,16*
€ 591,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 509,84*
€ 597,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,10*
€ 710,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,84*
€ 606,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2196
ab € 367,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.