Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 16A 5p >50V 2h IP44 13701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56551631
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13701
EAN/GTIN:
     4024941137010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 16A 5p >50V 2h IP44 13701

Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
16A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP44
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 86 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 89 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 53,24*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,08*
€ 55,20*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 44,37*
€ 57,68*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,00*
€ 59,51*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21879
ab € 46,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.