Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 4p 230V 9h 210600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56552027
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210600
EAN/GTIN:
     4024941097000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee-stecker

Stecker 32A 4p 230V 9h 210600

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
32A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 170 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,40*
€ 83,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,52*
€ 87,28*
€ 5,00*
ab € 71,42*
€ 90,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,60*
€ 90,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 93,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31310
ab € 91,11*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310357
ab € 80,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.