Kupplung IP67 310339
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
16A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 84 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.