Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 5p 230V 9h Ip 67 27016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56552522
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27016
EAN/GTIN:
     4024941270168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 5p 230V 9h Ip 67 27016

Anbaugerätestecker TE geneigt
63A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 - 144/250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 131 mm, Gerätebreite: 113,5 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,16*
€ 190,57*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,19*
€ 199,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,61*
€ 206,34*
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 208,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,18*
€ 214,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3188
ab € 121,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.