Anbau-Gerätestecker 5p 230V 9h Ip 44 28006
Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade
16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 - 144/250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015
Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte versetzt