Kupplung IP67 31242
Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 160 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 84 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.