Kupplung IP67 31301
Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 160 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 84 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.